€ 1.406,68/ stukexcl. btw
€ 1.702,08incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLMP |
Type | TLMP 1008 |
Aandrijving mechanisme | Machinebesturing |
Inhoud reservoir | 1 ml |
Smeermiddel | NLGI 2 en 3 |
DIN-norm | DIN 43650-A |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 120 bar |
Aantal aansluitingen | 8 |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Debiet | 0.2 cm³ |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Nom. spanning | 24V DC |
Alarmfunctie | Ja |
Gewicht | 6 kg |
Norm | EN 175301-803 |
Max. debiet | 1.7 cm³/min |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Aansluiting | R 1/4" |