Eriks
SKF

SKF Multi-point automatische smeerapparaat 8 uitlaten TLMP 1008/230V

  • ERIKS:13384566
  • Fabrikant:7316577289827
Image 1
De MultiPoint Automatische Smeerapparaat TLMP is bedoeld voor betrouwbare smering van meerdere smeerpunten. Dit smeerapparaat wordt geleverd als complete set, met het smeersysteem zelf en de benodigde leidingen en koppelingen. Bedoeld om maximaal achttien smeerpunten te smeren. De TLMP serie heeft insteeknippels en is gemakkelijk te installeren en te programmeren met behulp van het toetsenbord en het LED-display.

Voordelen TLMP:
  • Eenvoudig te installeren en te programmeren
  • Complete set
  • Geschikt voor maximaal achttien smeerpunten
  • Alarmmeldingen voor laag vetpeil en storingen; waarschuwing op afstand mogelijk
  • Besturing door de machine door spanning uit te schakelen
  • Beschikbaar voor verschillende spanningen
Toepassingsgebied:
Ontwikkeld voor industriële en agrarische toepassingen en voor offroad voertuigen
Opslaan in lijst

€ 1.406,68/ stukexcl. btw

€ 1.702,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLMP
Type
TLMP 1008
Aandrijving mechanisme
Machinebesturing
Inhoud reservoir
1 ml
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
DIN-norm
DIN 43650-A
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Aantal aansluitingen
8
Maximale aanvoerlijn
5 m
Debiet
0.2 cm³
Beschermingsgraad (IP)
67
Nom. spanning
230V AC
Alarmfunctie
Ja
Gewicht
6 kg
Norm
EN 175301-803
Max. debiet
1.7 cm³/min
Bedrijfsspanning
24 V
Aansluiting
R 1/4"