Eriks
SKF

SKF Montagevloeistof LHMF 300 205l

  • ERIKS:24007323
  • Fabrikant:7316570935455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montageolie wordt toegepast bij hydraulisch gereedschap, inclusief hydraulische pompen, HMV .. moeren en olie-injectie gereedschap. Dit product bevat anti-corrosieven, die niet agressief zijn ten aanzien van afdichtingsmaterialen, zoals nitrile rubber, perbunan, leer en chroomleer, PTFE enz.
Opslaan in lijst

€ 2.492,28/ stukexcl. btw

€ 3.015,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LHMF 300
Type
Mounting or Dismounting Fluid
Toepassing
Smeermiddel
Aanbevolen voor
Geschikt voor lagermontage met de axiale opdrukmethode in omgevingen van 0 °C tot 35 °C en voor demontage met de olie-injectiemethode in omgevingen van 0 °C tot 10 °C
Verpakking
Container
Inhoud
205 l
Basisolie viscositeit bij 40°C
116 cSt
Basisolie viscositeit bij 100°C
17.5 cSt
Dichtheid
0.88 g/cm³
Kleur
Barnsteen
Vriesbescherming
-30 °C
Vloeipunt
-22 °C
Vlampunt
213 °C
Vlampunt
213 °C
Goedkeuring
Roesttest, ASTM D665 A/B: Geslaagd Reinheid, ISO 4406:2021 18/17/13: Geslaagd
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 45 °C
Temperatuurgebied
van -5 tot 45 °C
Capaciteit
205
Type
Montage- of demontagevloeistof