Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Open 625

  • ERIKS:23758726
  • Fabrikant:7316577112071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
625
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.14 kN
Statisch draaggetal
0.38 kN
Referentietoerental
95000 tr/min
Grenstoerental
60000 tr/min