Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Open 623

  • ERIKS:23758685
  • Fabrikant:7316577112026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,70/ stukexcl. btw

€ 5,69incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
623
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.54 kN
Statisch draaggetal
0.18 kN
Referentietoerental
130000 tr/min
Grenstoerental
80000 tr/min