Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Open 619/9

  • ERIKS:23758078
  • Fabrikant:7316577121875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,46/ stukexcl. btw

€ 16,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
619
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
0.98 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Grenstoerental
50000 tr/min