€ 10,53/ stukexcl. btw
€ 12,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 619/ |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.06 kN |
Statisch draaggetal | 0.375 kN |
Referentietoerental | 90000 tr/min |
Grenstoerental | 56000 tr/min |