Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Open 619/6

  • ERIKS:23758072
  • Fabrikant:7316577121820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,48/ stukexcl. btw

€ 17,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
619
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.884 kN
Statisch draaggetal
0.27 kN
Referentietoerental
100000 tr/min
Grenstoerental
63000 tr/min