Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Open 619/5

  • ERIKS:24002393
  • Fabrikant:7316577121806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
619/
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.884 kN
Statisch draaggetal
0.335 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Grenstoerental
70000 tr/min