€ 11,52/ stukexcl. btw
€ 13,94incl. btw
365 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 618/ |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.819 kN |
Statisch draaggetal | 0.3 kN |
Referentietoerental | 90000 tr/min |
Grenstoerental | 56000 tr/min |