€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 609 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3.9 kN |
Statisch draaggetal | 1.66 kN |
Referentietoerental | 70000 tr/min |
Grenstoerental | 43000 tr/min |