€ 13,37/ stukexcl. btw
€ 16,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 628 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.43 kN |
Statisch draaggetal | 0.64 kN |
Referentietoerental | 85000 tr/min |
Grenstoerental | 53000 tr/min |