Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 627-ZTN9/LT

  • ERIKS:23758753
  • Fabrikant:7316570944259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 5,29/ stukexcl. btw

€ 6,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
627
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LT
Met flens
Nee