Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 624-Z

  • ERIKS:23772463
  • Fabrikant:7316577099556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
624
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.936 kN
Statisch draaggetal
0.29 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Grenstoerental
67000 tr/min