Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 608-Z

  • ERIKS:23757927
  • Fabrikant:7316577087348
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
608
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
75000 tr/min
Grenstoerental
48000 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Miniatuurkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 608-Z

  • Eriks:11832514
  • Manufacturer:396123840000

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026