€ 21,74/ stukexcl. btw
€ 26,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 627 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.99 kN |
Statisch draaggetal | 0.78 kN |
Referentietoerental | 75000 tr/min |
Grenstoerental | 48000 tr/min |