€ 21,38/ stukexcl. btw
€ 25,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 619 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.12 kN |
Statisch draaggetal | 1.06 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Grenstoerental | 50000 tr/min |