€ 17,85/ stukexcl. btw
€ 21,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 619 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.25 kN |
Statisch draaggetal | 0.455 kN |
Referentietoerental | 85000 tr/min |
Grenstoerental | 53000 tr/min |