€ 17,37/ stukexcl. btw
€ 21,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | 619 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.761 kN |
Statisch draaggetal | 0.335 kN |
Referentietoerental | 110000 tr/min |
Grenstoerental | 70000 tr/min |