Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open W 618/4

  • ERIKS:23771781
  • Fabrikant:7316570512069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,22/ stukexcl. btw

€ 20,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
618
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
2.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.364 kN
Statisch draaggetal
0.114 kN
Referentietoerental
140000 tr/min
Grenstoerental
85000 tr/min