€ 10,96/ stukexcl. btw
€ 13,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 618 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.094 kN |
Statisch draaggetal | 0.025 kN |
Referentietoerental | 200000 tr/min |
Grenstoerental | 120000 tr/min |