Eriks
SKF

SKF Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open W 618/1.5

  • ERIKS:13201739
  • Fabrikant:7316571781235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
618
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
1.5 mm
Buitendiameter
4 mm
Breedte
1.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Referentietoerental
220000 tr/min
Grenstoerental
140000 tr/min