€ 22,19/ stukexcl. btw
€ 26,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 618 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 1 mm |
Buitendiameter | 3 mm |
Breedte | 1 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.052 kN |
Statisch draaggetal | 0.012 kN |
Referentietoerental | 240000 tr/min |
Grenstoerental | 150000 tr/min |