Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 6 mm en een buitendiameter van 19 mm, ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden. Met geïntegreerde afdichtingen biedt het een begrenzingssnelheid van 24.000 omw/min en een draagvermogen van 2,34 kN. De breedte van 6 mm ondersteunt montage in ruimtes met beperkte afmetingen en zorgt voor geschiktheid in compacte mechanische systemen.
Kenmerken
De breedte van 6 mm maakt integratie in ruimtebeperkte mechanische assemblages mogelijk voor veelzijdig gebruik
Het afgesloten ontwerp beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen en vermindert de onderhoudsbehoefte.
Een begrenzingssnelheid van 24.000 omw/min ondersteunt veeleisende bedrijfsomstandigheden bij hoge snelheden
Draagvermogen van 2,34 kN biedt betrouwbare prestaties bij matige radiale belastingen
Diepgroefconstructie verhoogt de operationele stabiliteit voor nauwkeurige rotatiebewegingen
Toepassing en gebruik
Gebruikt met compacte elektromotoren in automatiseringsapparatuur
Ideaal voor kleine tandwielkastassemblages die hoge rotatiesnelheden vereisen
Compatibel met miniatuurpompschachten in precisieapparaten