€ 4.047,08/ stukexcl. btw
€ 4.896,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TIH |
Type | Medium Induction Heater |
Max. lagergewicht | 120 kg |
Min. binnendiameter | 20 mm |
Max. binnendiameter | 400 mm |
Max. buitendiameter | 710 mm |
Max. breedte | 155 mm |
Max. opgenomen vermogen | 4.6 kV·A |
Bedrijfsspanning | 400-460 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 250 °C |
Gewicht | 40 |
met koelventilator | Nee |
€ 423,15/ stukexcl. btw
€ 512,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026€ 1.039,55/ stukexcl. btw
€ 1.257,86incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 257,55/ stukexcl. btw
€ 311,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026