Eriks
SKF

SKF Mestrekkerset TMBS 150E

  • ERIKS:23770433
  • Fabrikant:7316572298480
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De SKF TMBS E mestrekkerset vereenvoudigt de demontage van lagers bij toepassingen waar het gebruik van gewone trekkersets beperkt is door plaatsgebrek of waar de toepassing een langere reikwijdte vraagt.
  • Door het speciale trekplaatontwerp kan de trekker gemakkelijk geplaatst worden tussen het lager en de astap.
  • De hydraulische spindel (100E-150E) heeft een centerpunt met veer waardoor de lagertrekker op eenvoudige wijze kan worden gecentreerd.
  • De hydraulische spindel is voorzien van een veiligheidsklep om overbelasting van de trekker te voorkomen.
  • Dankzij de lange slag van de hydraulische spindel (80 mm) kunnen de meeste demontages in één handeling worden verricht.
  • SKF TMBS 50E is uitgerust met een mechanische spindel voor het genereren van kracht.
  • SKF TMBS 100E en SKF TMBS 150E worden geleverd met verlengsstukken voor een snelle aanpassing van de treklengte tot 816 mm.
Opslaan in lijst

€ 892,35/ stukexcl. btw

€ 1.079,74incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMBS
Serie
TMBS
Spanwijdte
35-150 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX350

  • Eriks:23770696
  • Manufacturer:TMMX 350

€ 89,19/ stukexcl. btw

€ 107,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026