Eriks
SKF

SKF Manometerplug THAP E-11

  • ERIKS:12553358
  • Fabrikant:7316575003043
Image 1
OverzichtDeze reserve manometerplug-assemblage is ontworpen voor het monteren van drukmeters op de THAP luchtaangedreven pompenserie. De set bevat een speciale plugnippel met linkse draad en een verbindingsnippel. De assemblage maakt een veilige integratie van een geschikte drukmeter voor nauwkeurige monitoring mogelijk. Specifiek ontwikkeld voor compatibiliteit met de THAP-serie, zorgt het voor een betrouwbare drukmeting.Kenmerken
  • Bevat een speciale plugnippel voor veilige linkse schroefdraadverbindingen, waardoor het risico op lekkage wordt verminderd
  • Aansluitnippel maakt directe installatie van een manometer mogelijk en vereenvoudigt installatie en onderhoud
  • Ontworpen voor THAP-seriepompen en garandeert optimale compatibiliteit en operationele betrouwbaarheid
  • De beschikbaarheid van reserveonderdelen ondersteunt een continue systeembeschikbaarheid en ononderbroken dienstverlening
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met THAP luchtaangedreven pompinstallaties voor het monteren van meters
  • Ideaal voor onderhoudssituaties die drukbewakingsoplossingen vereisen
  • Compatibel met hydraulische gereedschapsopstellingen die betrouwbare manometerintegratie vereisen
Opslaan in lijst

€ 634,75/ stukexcl. btw

€ 768,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THAP
Type
Spare Gauge Plug Assembly