Eriks
SKF

SKF Manometer beschermhuls 100mm TMJG S100

  • ERIKS:24007623
  • Fabrikant:7316571496245
Image 1
De TMJG S100 manometerbeschermingshuls heeft een 100 mm diameter en is geschikt voor de hydraulische pomp TMJL 100, de THKI olie-injectieserie, THAP 150E/SF, THAP 300E/SK1 en THAP 400E/SK1 luchtgedreven pompsets.
Opslaan in lijst

€ 47,79/ stukexcl. btw

€ 57,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMJG