€ 901,55/ stukexcl. btw
€ 1.090,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 107 |
Type | Bourdon Tube |
Uitvoering | Manometer |
Diameter kast | 110 mm |
Meetbereik | van 0 tot 300 |
Drukeenheid | MPa |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | MPa |
Sleepwijzer | Nee |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Dempingschroef in aansluiting | Nee |
Dempingschroef | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Plaats aansluiting | Onder |
Type aansluiting | Centrisch |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Max. overdruk | 3000 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Kastdiameter | R160 |
Meetbereik | 0 to 3000 bar |
ØD | 110 mm |
D | 110 mm |
d | 110 mm |