€ 515,15/ stukexcl. btw
€ 623,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 107 |
Type | Bourdon Tube |
Diameter kast | 110 mm |
Meetbereik | van 0 tot 100 |
Drukeenheid | MPa |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Sleepwijzer | Nee |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Dempingschroef in aansluiting | Nee |
Dempingschroef | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Plaats aansluiting | Onder |
Type aansluiting | Achter excentrisch |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Roestvrijstalen behuizing, Veiligheidsglas |
Max. overdruk | 1000 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Kastdiameter | R40 |
Meetbereik | 0 to 1000 bar |
ØD | 110 mm |