Eriks
SKF

SKF Luchtmotor montage THAP E-5

  • ERIKS:24007345
  • Fabrikant:7316575003005
Image 1
OverzichtDeze luchtmotorset is ontworpen als reserveonderdeel voor luchtaangedreven hydraulische pompen uit de THAP-serie. De set is geschikt voor integratie met compatibele hydraulische systemen en zorgt voor optimale werking en betrouwbaarheid in industriële omgevingen. De assemblage ondersteunt onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, wat bijdraagt aan minder stilstand en een langere levensduur van de pomp. Door de nauwkeurige constructie kan de set eenvoudig worden vervangen in bestaande pompinstallaties.Kenmerken
  • Ontworpen voor THAP luchtgedreven pompen, waardoor directe compatibiliteit en een gestroomlijnde installatie mogelijk zijn
  • Ondersteunt onderhoud en reparatie, vermindert operationele stilstand en verlengt de levensduur van de pomp
  • Precisie-gefabriceerde componenten zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen
  • De beschikbaarheid van reserveonderdelen maakt snelle vervanging mogelijk en minimaliseert systeemonderbrekingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met luchtaangedreven hydraulische pompen waarvoor vervanging van de motorassemblage vereist is
  • Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden in industriële hydraulische systemen
  • Compatibel met THAP-serie apparatuur bij assemblage- of onderhoudswerkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 1.177,55/ stukexcl. btw

€ 1.424,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF