Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 90120

  • ERIKS:23766764
  • Fabrikant:7316570597332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 52,13/ stukexcl. btw

€ 63,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
6.5 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS90120

  • Eriks:11834728
  • Manufacturer:551150000

€ 31,01/ stukexcl. btw

€ 37,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026