Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 7095

  • ERIKS:24003789
  • Fabrikant:7316570045055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 34,14/ stukexcl. btw

€ 41,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
5.25 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS7095

  • Eriks:11834724
  • Manufacturer:LS7095 INA

€ 19,14/ stukexcl. btw

€ 23,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026