Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 5578

  • ERIKS:23766761
  • Fabrikant:7316570629224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 18,26/ stukexcl. btw

€ 22,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
5 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS5578

  • Eriks:11834721
  • Manufacturer:551660000

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026