Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 5070

  • ERIKS:23766760
  • Fabrikant:7316570620153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 13,29/ stukexcl. btw

€ 16,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
4 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS5070

  • Eriks:11671129
  • Manufacturer:550500000

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026