Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 4060

  • ERIKS:23766758
  • Fabrikant:7316570294569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
3.5 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS4060

  • Eriks:11671127
  • Manufacturer:551400000

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026