Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 3047

  • ERIKS:23766756
  • Fabrikant:7316570331196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 8,85/ stukexcl. btw

€ 10,71incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
3 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS3047

  • Eriks:11671125
  • Manufacturer:550850000

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026