Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 2035

  • ERIKS:23766754
  • Fabrikant:7316570078824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
2.75 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS2035

  • Eriks:11671123
  • Manufacturer:550340000

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026