Eriks
SKF

SKF Loopschijf LS 1730

  • ERIKS:24003787
  • Fabrikant:7316570062458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele loopschijven LS serie hebben fijngeslepen loopbanen. Boring en uitwendige diameter zijn niet geslepen. Loopschijven komen daarom daar in aanmerking waar geen nauwkeurige centreringen noodzakelijk zijn.
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • kan worden gebruikt als as- of huisringen in combinatie met AXK axiale naaldkranzen
  • kan worden gebruikt als asring in combinatie met axiale naaldlagers van de AXW-serie
  • zijn beschikbaar voor asdiameters 6 ≤ d ≤ 160 mm
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
2.75 mm
Alternatieven
Product Image

INA Loopschijf LS1730

  • Eriks:11671122
  • Manufacturer:550180000

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026