Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 532

  • ERIKS:14808131
  • Fabrikant:7316580247692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,69/ stukexcl. btw

€ 90,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Serie
TXL
Asdiameter
140 mm
Diameter behuizing
212.5 mm
Kamerhoogte
15 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
310 g
Gewicht per verpakking
310 g
Materiaal statische afdichting
FKM