Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 528

  • ERIKS:14726733
  • Fabrikant:7316580247654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,80/ stukexcl. btw

€ 80,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Lip
Product
Behuizingsafdichting
Serie
TXL
Asdiameter
125 mm
Diameter behuizing
187.5 mm
Kamerhoogte
15 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Compound
ECOPUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
230 g
Gewicht per verpakking
230 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Type
Cassette type 3