€ 62,34/ stukexcl. btw
€ 75,43incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TXL |
Type | Housing Seal |
Product | Behuizingsafdichting |
Serie | TXL |
Asdiameter | 115 mm |
Diameter behuizing | 177.5 mm |
Kamerhoogte | 15 mm |
Materiaal lip | ECOPUR |
Materiaal | High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU) |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Gewicht per stuk | 220 g |
Gewicht per verpakking | 220 g |