Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 524

  • ERIKS:14808249
  • Fabrikant:7316580247616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,55/ stukexcl. btw

€ 67,22incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Handelsnaam
ECOPUR
Serie
TXL
Asdiameter
110 mm
Diameter behuizing
167.5 mm
Kamerhoogte
15 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
190 g
Gewicht per verpakking
190 g