€ 54,81/ stukexcl. btw
€ 66,32incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TXL |
Type | Housing Seal |
Product | Behuizingsafdichting |
Serie | TXL |
Asdiameter | 100 mm |
Diameter behuizing | 157.5 mm |
Kamerhoogte | 14 mm |
Materiaal lip | ECOPUR |
Materiaal | High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU) |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Gewicht per stuk | 170 g |
Gewicht per verpakking | 170 g |
Materiaal statische afdichting | FKM |