Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 519

  • ERIKS:14808130
  • Fabrikant:7316580247548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,51/ stukexcl. btw

€ 53,86incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Handelsnaam
ECOPUR
Serie
TXL
Asdiameter
85 mm
Diameter behuizing
141 mm
Kamerhoogte
14 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
180 g
Gewicht per verpakking
180 g
Materiaal statische afdichting
FKM