Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 516

  • ERIKS:14808264
  • Fabrikant:7316580247487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,41/ stukexcl. btw

€ 34,38incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Serie
TXL
Asdiameter
70 mm
Diameter behuizing
101 mm
Kamerhoogte
13 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
60 g
Gewicht per verpakking
60 g
Materiaal statische afdichting
NBR