Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 515

  • ERIKS:14808263
  • Fabrikant:7316580247463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,45/ stukexcl. btw

€ 30,79incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Serie
TXL
Asdiameter
65 mm
Diameter behuizing
95.5 mm
Kamerhoogte
12 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
50 g
Gewicht per verpakking
50 g
Materiaal statische afdichting
FKM