Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 513

  • ERIKS:14791983
  • Fabrikant:7316580213017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,33/ stukexcl. btw

€ 27,02incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Lip
Product
Behuizingsafdichting
Handelsnaam
ECOPUR
Serie
TXL
Asdiameter
60 mm
Diameter behuizing
85.5 mm
Kamerhoogte
12 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
50 g
Gewicht per verpakking
50 g
Materiaal statische afdichting
FKM
Type
Cassette type 1