Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 510

  • ERIKS:14808246
  • Fabrikant:7316580247401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,33/ stukexcl. btw

€ 22,18incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Serie
TXL
Asdiameter
45 mm
Diameter behuizing
70.5 mm
Kamerhoogte
11 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
30 g
Gewicht per verpakking
30 g
Materiaal statische afdichting
NBR