Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 508

  • ERIKS:14808129
  • Fabrikant:7316580247371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,18/ stukexcl. btw

€ 20,79incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Serie
TXL
Asdiameter
35 mm
Diameter behuizing
59.5 mm
Kamerhoogte
11 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
20 g
Gewicht per verpakking
20 g